※本体
内田洋行
PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 両面用置き式フロントデスクトップパネル(別途金具要)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
スレートグレイ
サンドグレイ
スレートグレイ
ティールブルー
ネイビー
ミモザ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1380×18×350
1180×18×350
1380×18×350
2380×18×350
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80837009
品番
5-204-2111
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
PLENA2テーブル用のオプション品です。本体デスク・取付のための金具は別売りです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1380×18×350
色(本体)
スレートグレイ
混率(%)
クロス:再生ポリエステル51、ポリエステル49
取付金具
5-204-2953
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 PLENA2シリーズに対応しております)
※こちらのパネルは取り付けのために別途金具が必要です。お客様のお使いのデスク、レイアウト状況に合わせて金具の選択が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,110
/
税込
¥
2,321
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません