5-108-6925 PLENAtable2/プレナテーブル2 片面連結浅型トレー付きキャスタータイプ 内田洋行 80837018

※本体

5-108-6925 PLENAtable2/プレナテーブル2 片面連結浅型トレー付きキャスタータイプ 内田洋行 80837018
5-108-6925 PLENAtable2/プレナテーブル2 片面連結浅型トレー付きキャスタータイプ 内田洋行 80837018
5-108-6925 PLENAtable2/プレナテーブル2 片面連結浅型トレー付きキャスタータイプ 内田洋行 80837018
5-108-6925 PLENAtable2/プレナテーブル2 片面連結浅型トレー付きキャスタータイプ 内田洋行 80837018
5-108-6925 PLENAtable2/プレナテーブル2 片面連結浅型トレー付きキャスタータイプ 内田洋行 80837018
5-108-6925 PLENAtable2/プレナテーブル2 片面連結浅型トレー付きキャスタータイプ 内田洋行 80837018

PLENAtable2/プレナテーブル2 片面連結浅型トレー付きキャスタータイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
この商品は本体寸法・色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×700×720
色(脚部)
オフホワイト
注文コード
80837018
品番
5-108-6925
参考基準価格(税別)¥147,900販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

シンプルなデザインだから、ワークシーンからコミュニケーションシーンまで、フレキシブルなレイアウト展開が可能。PLENAtable2(プレナテーブル2)は多様な働き方に快適な環境を提供し、活気あるワークプレイスを創出するテーブルシステムです。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×700×720
色(天板)
ダークファインウッド
色(脚部)
オフホワイト
付属品
浅型配線トレー標準装備、1台につき2カ所脚裏カバー付、連結金具
タイプ
片面キャスタータイプ/連結プラットフォーム
グリーン購入法
適合
注意
※単体利用不可です。プレナテーブル2 片面基本シリーズ(別売)とセットでのみご利用可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,320/税込¥5,852
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする