5-108-4035 PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 アジャスタータイプ 内田洋行 80838260

※本体

5-108-4035 PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 アジャスタータイプ 内田洋行 80838260
5-108-4035 PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 アジャスタータイプ 内田洋行 80838260
5-108-4035 PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 アジャスタータイプ 内田洋行 80838260
5-108-4035 PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 アジャスタータイプ 内田洋行 80838260
5-108-4035 PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 アジャスタータイプ 内田洋行 80838260
5-108-4035 PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 アジャスタータイプ 内田洋行 80838260
5-108-4035 PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 アジャスタータイプ 内田洋行 80838260

PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 アジャスタータイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
色(天板)ダークファインウッド
色(脚部)エルブラック
内容量1台注文コード80838260品番5-108-4035
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

シンプルなデザインだから、ワークシーンからコミュニケーションシーンまで、フレキシブルなレイアウト展開が可能。PLENAtable2(プレナテーブル2)は多様な働き方に快適な環境を提供し、活気あるワークプレイスを創出するテーブルシステムです。

色(天板)
ダークファインウッド
色(脚部)
エルブラック
付属品
1台につき2カ所脚裏カバー付
タイプ
台形/アジャスタータイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1342×600×720
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,560/税込¥2,816
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする