曜日別特売
T-6342 めっちゃ短い真鯛サビキ シラスイエロー OWNER(オーナーばり) 80839564

T-6342 めっちゃ短い真鯛サビキ シラスイエロー OWNER(オーナーばり) 80839564
T-6342 めっちゃ短い真鯛サビキ シラスイエロー OWNER(オーナーばり) 80839564

めっちゃ短い真鯛サビキ シラスイエロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)2注文コード80839564品番T-6342
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

扱いやすさ圧倒的!
冬~春のイカナゴ&シラスパターンに特におすすめです。
【こだわりポイント】
1極柔ケイムラサバ皮
サビキの命はやはり魚皮素材。
潮止まりの超デッドスロー巻きでもしっかりなびく極柔魚皮を厳選。しっかりと漂白を施しケイムラ発光も抜群です。
2微弱バイト対応!
触れ掛かり激鋭フック!!
鈎は特殊メッキ加工により、研ぎたての鋭さを実現。甘噛み、微弱バイトにも対応します。
3圧倒的短さ!あらゆる竿に対応!
全長3.8mと鯛サビキとしては異例の短さ。
鯛ラバやイカメタルロッドなどライトゲームロッドでも扱うことができるので、ルアーマンやビギナーにもおすすめです。

仕様●鈎(号):7●鈎数(本):5全長(m)3.8幹糸5号適合ハリス(号)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする