曜日別特売
F-6257 落し込みサビキ 剛華HG 5本MIX OWNER(オーナーばり) 80839686

F-6257 落し込みサビキ 剛華HG 5本MIX OWNER(オーナーばり) 80839686
F-6257 落し込みサビキ 剛華HG 5本MIX OWNER(オーナーばり) 80839686

落し込みサビキ 剛華HG 5本MIX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)8仕様●鈎(号):5●鈎数(本):5注文コード80839686品番F-6257
販売価格(税込)¥647
販売価格(税別)
588

”スーパーホログラム”がベイトの捕食中枢を強烈に刺激!
ベイト付きが圧巻!どこでも使いやすい本格スタンダード仕掛
扱いやすい全長2.4m
強力転写ではがれにくいスーパーホログラム
枝ハリス補強でハリスの強度UP
最強素材「TAFF WIRE」
使用鈎:剛華

仕様●鈎(号):5●鈎数(本):5全長(m)2.4幹糸10号適合ハリス(号)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする