曜日別特売
T-6273 めっちゃ短い青物チョクリ OWNER(オーナーばり) 80839729

T-6273 めっちゃ短い青物チョクリ OWNER(オーナーばり) 80839729
T-6273 めっちゃ短い青物チョクリ OWNER(オーナーばり) 80839729
T-6273 めっちゃ短い青物チョクリ OWNER(オーナーばり) 80839729

めっちゃ短い青物チョクリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)6注文コード80839729品番T-6273
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

【 こだわりポイント 】
めっちゃ短い全長5.8m
通常のチョクリ仕掛だと全長10m以上は当たり前ですがこの仕掛はめっちゃ短く5.8m!ショートロッドでの使用やビギナーやマイボート、リレー釣りなどのちょい釣りに便利です。
漁師直伝。厳選素材”スズランテープ”を使用。
テープの良し悪しはチョクリ仕掛の命そのもの。カットにもこだわり細かな動きが出るように仕上げました。
太ハリスで安心。
アジ・サバ~青物までカバー。
捕食中枢を刺激するバイトマーカー&ケイムラフック。
確実にフッキングに持ち込むためチモトにはバイトマーカー&ハリにはケイムラを施しフッキング率UP!
使用鈎:ケイムラ船青物

仕様●鈎(号):13●鈎数(本):5全長(m)5.8幹糸8号適合ハリス(号)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする