曜日別特売
T-6274 ガチの鯛ラバサビキ OWNER(オーナーばり) 80839835

T-6274 ガチの鯛ラバサビキ OWNER(オーナーばり) 80839835
T-6274 ガチの鯛ラバサビキ OWNER(オーナーばり) 80839835
T-6274 ガチの鯛ラバサビキ OWNER(オーナーばり) 80839835

ガチの鯛ラバサビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)3注文コード80839835品番T-6274
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

本気(ガチ)で釣れる鯛ラバ用サビキ
鯛ラバだけでは攻略できなかった状況を打破。
海苔やアミエビ、イカナゴなどのマイクロベイトパターンに対応。
特に冬~春におすすめです。

仕様●鈎(号):8●鈎数(本):2サイズM全長(m)1.1幹糸4号適合ハリス(号)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする