曜日別特売
F-6235 吹き流しイナダ五目 OWNER(オーナーばり) 80839896

F-6235 吹き流しイナダ五目 OWNER(オーナーばり) 80839896
F-6235 吹き流しイナダ五目 OWNER(オーナーばり) 80839896

吹き流しイナダ五目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)4仕様●鈎(号):9●鈎数(本):2注文コード80839896品番F-6235
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

餌が際立つ”超ケイムラ”発光!
掛かりが早い”泳がせのませ青物鈎”&餌が際立つケイムラカラー
2連掛け・抜き上げまで安心のハリス補強
根ズレ、耐久性に優れたSeaguarフロロカーボンを幹糸・ハリスともに使用
使用鈎:泳がせのませ青物

仕様●鈎(号):9●鈎数(本):2全長(m)3幹糸4号適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする