OWNER(オーナーばり)
船イサキ 目玉ギジ3本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
2.5
注文コード
80840228
品番
F-3656
販売価格(税込)
¥669
販売価格(税別)
¥
608
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
イサキの数釣りなら、手返しよくギジバリで!!アミエビやオキアミの目玉にそっくり!目は捕食信号!食いが違う。Wクレンサルカン使用でヨレが半減。直角直伸チチワ結束ハリスで枝バリが絡まず馴染む。
仕様
●鈎(号):6●鈎数(本):3
全長(m)
2.6
適合ハリス(号)
2.5