曜日別特売
F-3583 喰わせ剛サビキ ケイムラフラッシャー仕掛 OWNER(オーナーばり) 80840334

F-3583 喰わせ剛サビキ ケイムラフラッシャー仕掛 OWNER(オーナーばり) 80840334
F-3583 喰わせ剛サビキ ケイムラフラッシャー仕掛 OWNER(オーナーばり) 80840334

喰わせ剛サビキ ケイムラフラッシャー仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)12仕様●鈎(号):7●鈎数(本):6注文コード80840334品番F-3583
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ケイムラフラッシャーが強力にアピールし喰わす!待望の細ハリスが追加!!

仕様●鈎(号):7●鈎数(本):6全長(m)3.6幹糸12号適合ハリス(号)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする