曜日別特売
F-3584 喰わせ剛サビキ W胴打仕掛 OWNER(オーナーばり) 80840386

F-3584 喰わせ剛サビキ W胴打仕掛 OWNER(オーナーばり) 80840386
F-3584 喰わせ剛サビキ W胴打仕掛 OWNER(オーナーばり) 80840386

喰わせ剛サビキ W胴打仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)16注文コード80840386品番F-3584
販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

カラバリで喰わすW胴打ちのキラメキ。待望の細ハリスが追加!!
使用鈎:剛将

仕様●鈎(号):8●鈎数(本):6全長(m)3.6幹糸16号適合ハリス(号)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする