曜日別特売
F-3591 船ジギングサビキ OWNER(オーナーばり) 80840438

F-3591 船ジギングサビキ OWNER(オーナーばり) 80840438
F-3591 船ジギングサビキ OWNER(オーナーばり) 80840438

船ジギングサビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)10注文コード80840438品番F-3591
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

「船」ならではの専用スペック!! 強靭最強セッティング×超釣果 強靭セッティングハマチにサバ・アジどど~んと来い! アピール抜群キラメキホロシートとフラッシャー仕様 リアクションで喰わす!お土産確保。
・太軸小鈎でアジ~大型青物まで完全対応
・感度重視+根ズレ対策のオールフロロカーボン!!
・深い水深でも強烈アピール夜光フラッシャー
・シラスベイトに有効なキラメキホロシートを搭載!
・船ベリでも扱いやすい「75cmショート設計」
使用鈎:PEブリヒラマサ

仕様●鈎:L●鈎数(本):2サイズL全長(m)0.75幹糸12号適合ハリス(号)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする