曜日別特売
F-3393 船目玉サビキ OWNER(オーナーばり) 80840465

F-3393 船目玉サビキ OWNER(オーナーばり) 80840465
F-3393 船目玉サビキ OWNER(オーナーばり) 80840465

船目玉サビキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)2仕様●鈎(号):10●鈎数(本):6注文コード80840465品番F-3393
販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

チモト部に黒ビーズを施すことで、さらに、アミエビやオキアミにカモフラージュ。フラッシャー巻きが仕掛を目立たせ、魚の食い気を誘う。タタキ部分を黒朱止めにすることで、アミエビやオキアミの目に似させ、アミエビやオキアミにカモフラージュ。フラッシャー巻きが仕掛を目立たせ、魚の食い気を誘う。
使用鈎:改良アジ

仕様●鈎(号):10●鈎数(本):6全長(m)2.5幹糸4号適合ハリス(号)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする