曜日別特売
F-6341 ダブルクロー カットウ一角ふぐチラシ OWNER(オーナーばり) 80840657

F-6341 ダブルクロー カットウ一角ふぐチラシ OWNER(オーナーばり) 80840657
F-6341 ダブルクロー カットウ一角ふぐチラシ OWNER(オーナーばり) 80840657

ダブルクロー カットウ一角ふぐチラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(1組)
内容量1個(1組)注文コード80840657品番F-6341
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

チラシカットウにダブルフックverが登場!
宙釣りにタイム釣りに、まさに掛け獲り無双。

仕様●チラシ(号):12●適合オモリ(号):8~30サイズL適合ハリス(号)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする