OWNER(オーナーばり)
ダブルクロー カットウ一角ふぐチラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個(2組)
1個(1組)
1個(2組)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2組)
注文コード
80840666
品番
F-6341
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
チラシカットウにダブルフックverが登場!
宙釣りにタイム釣りに、まさに掛け獲り無双。
仕様
●チラシ(号):13●適合オモリ(号):10~40
サイズ
LL
適合ハリス(号)
12