OWNER(オーナーばり)
ムラムラふぐ喰わせ胴突 3本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
4
注文コード
80841059
品番
F-6295
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
広棚狙いや岩礁、定置網など縦のストラクチャー狙いに!
エサの保持力2倍!!
ハリス切れを防ぐ超ケイムラパイプ搭載
エサが際立つ甘エビケイムラカラー
仕様
●鈎(号):12●鈎数(本):3
全長(m)
1.4
幹糸
5号
適合ハリス(号)
4