F-6248 夜光甘鯛 2本 OWNER(オーナーばり) 80841138

F-6248 夜光甘鯛 2本 OWNER(オーナーばり) 80841138
F-6248 夜光甘鯛 2本 OWNER(オーナーばり) 80841138
F-6248 夜光甘鯛 2本 OWNER(オーナーばり) 80841138

夜光甘鯛 2本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)4注文コード80841138品番F-6248
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

深場からの電動リールの巻き上げや、50cmオーバーの大物に対応
・曇天時やローライトに◎
・低活性時やにごり潮に効果抜群
・エサの保持力が2倍!Wケン付。
・電動巻き上げや、50cmオーバーの大物にも対応する中軸仕様。
・オキアミが真っ直ぐ刺せるロングシャンク
・ハリス・幹糸はSeaguar使用。
使用鈎:インブライト甘鯛
天秤仕掛け

仕様●鈎(号):13●鈎数(本):2全長(m)2幹糸4号適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする