曜日別特売
H-6239 MOVEツインカワハギ OWNER(オーナーばり) 80841174

H-6239 MOVEツインカワハギ OWNER(オーナーばり) 80841174
H-6239 MOVEツインカワハギ OWNER(オーナーばり) 80841174
H-6239 MOVEツインカワハギ OWNER(オーナーばり) 80841174

MOVEツインカワハギ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)2.5仕様●鈎(号):4●鈎数(本):4注文コード80841174品番H-6239
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

アタリ棚を直撃できる上鈎移動(MOVE)式
堤防や船など、どこでも使えるカワハギ仕掛。
極限の短ハリス5mmが全てのアタリを掛ける!
1ツインフックスーピード手返し!エサの付け方は気にしなくていい!?
アサリ、虫えさ、シラサエビ、どの餌や位置でも取り付けOK!!。また餌のミックスなど裏技もできカワハギはメロメロ。
ボリュームアップ効果でさらに集魚力アップを狙おう!
2極限短ハリス
全てのアタリを掛ける短ハリス仕様!
アタリ~フッキングの早さはピカイチ!どんな小さいアタリも逃しません。
ハリス長:5mm
使用鈎:OHハゲ鈎

仕様●鈎(号):4●鈎数(本):4サイズS全長(m)0.7幹糸3号適合ハリス(号)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする