曜日別特売
F-6208 ハタ鯛五目胴突 OWNER(オーナーばり) 80841314

F-6208 ハタ鯛五目胴突 OWNER(オーナーばり) 80841314
F-6208 ハタ鯛五目胴突 OWNER(オーナーばり) 80841314

ハタ鯛五目胴突

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)6注文コード80841314品番F-6208
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

アカハタ・キジハタ・マハタなどのハタ類に使える船五目仕掛です。
【POINT】
1太ハリス設計
従来のカサゴ五目仕掛と違いワンランク太いハリスを使用することでハタの好む荒い岩礁帯でも対応可能。
少々の根ズレや大型魚でも持ちこたえます。
2地ベタハリス
下幹糸は10cm
よりダイレクトに根回りを攻めることができます。
3ハリは”小鯛鈎”
ハリは軽量かつ強度の高い「小鯛鈎」を使用。活きエビや切り身・冷凍エサなど様々なエサに対応、根魚のみならずマダイや石鯛・カワハギなども狙えます。
使用鈎:小鯛鈎

仕様●鈎(号):6●鈎数(本):2全長(m)0.95幹糸7号適合ハリス(号)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする