曜日別特売
F-3602 船カサゴ・ガシラ五目 OWNER(オーナーばり) 80841400

F-3602 船カサゴ・ガシラ五目 OWNER(オーナーばり) 80841400
F-3602 船カサゴ・ガシラ五目 OWNER(オーナーばり) 80841400

船カサゴ・ガシラ五目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)1.5仕様●鈎(号):8●鈎数(本):2注文コード80841400品番F-3602
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ショートハリスで根掛かりしにくい!
・15cmのショートハリスで根掛かりしにくい
・回転ビーズ仕様で絡み激減
・フロロカーボンハリスで根ズレに強い
・掛け重視のストレートフックで食い渋りに対応
・下鈎はアピール重視の夜光留仕様、上鈎はナチュラルに食わせる。

仕様●鈎(号):8●鈎数(本):2全長(m)1幹糸4号適合ハリス(号)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする