曜日別特売
33615 アマダイ 3本3m OWNER(オーナーばり) 80841436

33615 アマダイ 3本3m OWNER(オーナーばり) 80841436
33615 アマダイ 3本3m OWNER(オーナーばり) 80841436

アマダイ 3本3m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)4注文コード80841436品番33615
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

基本のダブルケン付
全身フロロカーボン
Wクレン親子で仕掛のヨレが激減!
Wケン付鈎でエサズレを防止
仕様鈎:沖アミチヌ

仕様●鈎(号):5●鈎数(本):3全長(m)3幹糸5号適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする