OWNER(オーナーばり)
LTカラーアマダイ2本
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
仕様
●鈎(号):4●鈎数(本):2
注文コード
80841488
品番
F-3619
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラー鈎使用の超基本
繊細さと強靭さで攻め勝つ全身フロロカーボン
Wケン付鈎使用でエサズレを防止。
Wクレン親子で仕掛のヨレが激減!
アマダイ仕掛の超基本。
カラー鈎でアピールする。
使用鈎:沖アミチヌ
仕様
●鈎(号):4●鈎数(本):2
全長(m)
2
幹糸
3号
適合ハリス(号)
3