曜日別特売
F-3625 船八目仕掛 50cm OWNER(オーナーばり) 80841497

F-3625 船八目仕掛 50cm OWNER(オーナーばり) 80841497
F-3625 船八目仕掛 50cm OWNER(オーナーばり) 80841497

船八目仕掛 50cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)3注文コード80841497品番F-3625
販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

五目だけでは、物足りない。狙うなら八目!!(真鯛・アコウ・ソイ・ガシラ・サバ・アジ・メバル・ツバスなど) 枝ハリスには、回転ビーズを施しハリスのカラミを防止。上下のサルカンにもインターロックWクレン仕様で、幹糸のヨレを防ぎます。仕様鈎:スーパー競技チヌ
枝:50cm
使用鈎:スーパー競技チヌ

仕様●鈎(号):3●鈎数(本):3全長(m)2.35幹糸5号適合ハリス(号)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする