曜日別特売
33562 メジカツオ仕掛 3m OWNER(オーナーばり) 80841549

33562 メジカツオ仕掛 3m OWNER(オーナーばり) 80841549
33562 メジカツオ仕掛 3m OWNER(オーナーばり) 80841549

メジカツオ仕掛 3m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)14注文コード80841549品番33562
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

本格ド定番メジ・カツオ用フカセ仕掛!
鈎はメジ・カツオを使用。広角中軸フォルムにより奥口腔部を自動でとらえ、口切れを防ぎます。また、ケイムラコートを施し集魚効果を高め、結びはカン付バリに最強の坂本結びを採用しています。
TNノット+編み込み補強
使用鈎:メジ・カツオ(ケイムラ)

仕様●鈎(号):14●鈎数(本):1全長(m)3適合ハリス(号)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする