曜日別特売
F-3283 船ハマチのませ1本 OWNER(オーナーばり) 80841619

F-3283 船ハマチのませ1本 OWNER(オーナーばり) 80841619
F-3283 船ハマチのませ1本 OWNER(オーナーばり) 80841619

船ハマチのませ1本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)5注文コード80841619品番F-3283
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

近海・内海専用 船のませ仕掛 初夏から晩秋にかけて回遊するハマチ・メジロなどがターゲット!
全長短く扱いやすい!
仕掛を根掛かりから守る捨て糸付
ハリス・幹糸フロロカーボン
枝ハリスが絡みにくいWクレン親子使用
エサズレ防止のソフト夜光玉 青物だけでなくヒラメや根魚にも! 堤防や波止からののませ釣りにも対応します。
使用鈎:PEマダイ

仕様●鈎(号):10●鈎数(本):1全長(m)1.5幹糸6号適合ハリス(号)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする