T-320 チダイ仕掛 OWNER(オーナーばり) 80841734

T-320 チダイ仕掛 OWNER(オーナーばり) 80841734
T-320 チダイ仕掛 OWNER(オーナーばり) 80841734

チダイ仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)4注文コード80841734品番T-320
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

小鯛、メバル、カサゴ、アイナメ、etc・・・いろいろ使える五目釣り仕掛。全長1.1m ハリス8cm 間隔25cm 3本鈎2組入り。

仕様●鈎(号):4●鈎数(本):3全長(m)1.1幹糸4号適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする