H-6284 ツインサポート船ヒラメ OWNER(オーナーばり) 80841820

H-6284 ツインサポート船ヒラメ OWNER(オーナーばり) 80841820
H-6284 ツインサポート船ヒラメ OWNER(オーナーばり) 80841820
H-6284 ツインサポート船ヒラメ OWNER(オーナーばり) 80841820

ツインサポート船ヒラメ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)6仕様●孫鈎:L●捨て糸(号):4●親鈎(号):12注文コード80841820品番H-6284
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

活エサ負担激減!瞬時に決まるツインサポートフック搭載の移動式ヒラメ仕掛!
海域を選ばない基本仕様!
【親バリ】
伊勢尼仕様で不意の大型や青物にも安心!
移動式タイプなので活きエサのサイズにその場で調整可能。位置が決まればしっかり固定出来るので、しっかりフッキング!
【孫バリ】
ツインサポートフック
活きエサ専用小バリ2本でしっかり固定!ハリ先は先出しタイプでスッと刺すだけ。手返し時短でイワシエサ等を弱らせずバイトチャンス倍増!
使用鈎:白伊勢尼

仕様●孫鈎:L●捨て糸(号):4●親鈎(号):12幹糸8号適合ハリス(号)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする