H-3481 速釣ヒラメチラシ OWNER(オーナーばり) 80841996

H-3481 速釣ヒラメチラシ OWNER(オーナーばり) 80841996
H-3481 速釣ヒラメチラシ OWNER(オーナーばり) 80841996

速釣ヒラメチラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(4組)
内容量1枚(4組)注文コード80841996品番H-3481
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

がっちり口まわりに掛かるチラシ部ショート設計。
活きエサのエラ下の内臓部にチラシ鈎がくるためヒラメの口まわりにがっちり掛かる。
ヒラメにハリスの違和感を与えにくい!!
活きエサ(イワシ)への負担が減りイキイキ泳ぐ。
使用鈎:白伊勢尼

仕様●孫鈎(号):45448●捨て糸(号):4●親鈎(号):13●鈎数(本):3全長(m)1.5幹糸8号適合ハリス(号)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする