曜日別特売
H-980 遊/移動式ヒラメトリプル OWNER(オーナーばり) 80842005

H-980 遊/移動式ヒラメトリプル OWNER(オーナーばり) 80842005
H-980 遊/移動式ヒラメトリプル OWNER(オーナーばり) 80842005

遊/移動式ヒラメトリプル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)仕様●捨て糸(号):3●鈎(号):17●鈎数(本):2注文コード80842005品番H-980
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

遊動式でエサが長持ち。
使用鈎:カットヒラメ

仕様●捨て糸(号):3●鈎(号):17●鈎数(本):2全長(m)1.3幹糸8号適合ハリス(号)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする