OWNER(オーナーばり)
ヒラメ換え鈎トリプル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
6
注文コード
80842066
品番
H-366
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
生きエサのダメージを軽減。編み込みは強力なケプラー素材。親バリは編み込み移動式だからエサのサイズにピッタリ。
使用鈎:カットヒラメ
仕様
●鈎(号):17●鈎数(本):2
全長(m)
1.5
適合ハリス(号)
6