曜日別特売
H-366 ヒラメ換え鈎トリプル OWNER(オーナーばり) 80842075

H-366 ヒラメ換え鈎トリプル OWNER(オーナーばり) 80842075
H-366 ヒラメ換え鈎トリプル OWNER(オーナーばり) 80842075

ヒラメ換え鈎トリプル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)7注文コード80842075品番H-366
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

生きエサのダメージを軽減。編み込みは強力なケプラー素材。親バリは編み込み移動式だからエサのサイズにピッタリ。
使用鈎:カットヒラメ

仕様●鈎(号):18●鈎数(本):2全長(m)1.5適合ハリス(号)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする