OWNER(オーナーばり)
ぶっ込みヒラメ・マゴチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
仕様
●鈎(号):13●鈎数(本):2
注文コード
80842118
品番
H-454
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
エサの大きさにあわせて、カン付ヒラメ鈎が移動。掛かり抜群のスライドフッキング。2本掛かりでバレ防止。
使用鈎:カン付ヒラメ
仕様
●鈎(号):13●鈎数(本):2
全長(m)
0.9