曜日別特売
H-454 ぶっ込みヒラメ・マゴチ OWNER(オーナーばり) 80842127

H-454 ぶっ込みヒラメ・マゴチ OWNER(オーナーばり) 80842127
H-454 ぶっ込みヒラメ・マゴチ OWNER(オーナーばり) 80842127

ぶっ込みヒラメ・マゴチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2組)仕様●鈎(号):15●鈎数(本):2注文コード80842127品番H-454
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

エサの大きさにあわせて、カン付ヒラメ鈎が移動。掛かり抜群のスライドフッキング。2本掛かりでバレ防止。
使用鈎:カン付ヒラメ

仕様●鈎(号):15●鈎数(本):2全長(m)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする