曜日別特売
Z-3634 ライトタックル太刀魚 2本 OWNER(オーナーばり) 80842154

Z-3634 ライトタックル太刀魚 2本 OWNER(オーナーばり) 80842154
Z-3634 ライトタックル太刀魚 2本 OWNER(オーナーばり) 80842154

ライトタックル太刀魚 2本

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(1組)
内容量1枚(1組)注文コード80842154品番Z-3634
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

フロロカーボンハリス使用 鈎のチモトはパイプでカバー 鈎は太刀魚サーベルフックパープルと白鈎を使用。基本の2本鈎仕様
使用鈎:サーベルフック

仕様●鈎(号):1/0●鈎数(本):2全長(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする