曜日別特売
S-9 ギボシ端子 清和工業 80844385

S-9 ギボシ端子 清和工業 80844385
S-9 ギボシ端子 清和工業 80844385

ギボシ端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)タイプオス材質錫メッキ注文コード80844385品番S-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ギボシ端子

材質錫メッキタイプオス品名ギボシ端子寸法L(mm)24.5寸法E(mm)13寸法W(mm)6適用電線断面積(mm2)0.5~2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする