曜日別特売
DKS-4K43DG6-DKS-LCS14 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com 80844760

【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
画面サイズ43インチ
対応インチサイズ43インチ
内容量1セット注文コード80844760品番DKS-4K43DG6-DKS-LCS14
販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。
14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。
本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約16角度(°)チルト:約+10~-10耐荷重(kg)30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400画面サイズ43インチ高さ調節14段階対応インチサイズ43インチ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする