曜日別特売
BMS-002 水たまり吸水シート 第一衛材 80847045

BMS-002 水たまり吸水シート 第一衛材 80847045
BMS-002 水たまり吸水シート 第一衛材 80847045
BMS-002 水たまり吸水シート 第一衛材 80847045
BMS-002 水たまり吸水シート 第一衛材 80847045
BMS-002 水たまり吸水シート 第一衛材 80847045
BMS-002 水たまり吸水シート 第一衛材 80847045

水たまり吸水シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80847045品番BMS-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・最大7Lの水を吸水できるシートです。
・高分子素材(ポリマー)が水を素早く吸収し、後戻りもないため水を逃がしません。
・使用前は厚さ3mmでかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です。
・使用前は非常に軽量(50g)なので、どんな場所にも簡単に設置ができます。

用途身のまわりの水処理に材質PET/PE・PP/PE不織布(銀イオン加工)/高分子吸水材、吸水紙幅(mm)360厚さ(mm)3高さ(mm)550入数(枚)5容量(L)最大給水量:7
注意
※・塩水、油、溶剤等の吸水はできません。真水のみとなります。
※ ・使用後は3日程度の天日干し、または脱水材を使用して排水後、地域の規則に従って廃棄してください。
※ ・本商品は使い捨て商品です。吸水後の再利用はできません。
※ ・切らずに使用してください。切ると内部のポリマーが漏れ出て使用できません。
※ ・止水版としての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする