曜日別特売
15RA345 水平ベンドラック ネグロス電工 80850029

水平ベンドラック15RA345

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は寸法W・寸法Aなど27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法W(mm)
300
寸法A(mm)
238
注文コード
80850029
品番
15RA345
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法A(mm)
238
寸法(C)
680
寸法W(mm)
300
表面処理
塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする