ネグロス電工
振れ止め金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80850695
品番
DYF4-W3
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。
後付けがでできるので、既設の物にも振れ止めができます。
用途
過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。
ボルト
適合振れ止め:W3/8
適合吊りボルト
W3/8
適合
吊りサポート:D1T□、D2T□
タイプ
適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
表面処理
電気亜鉛めっき
注意
※使用上のご注意\t
※塗装仕様には、座金がつきます。
※下部金具を下にして施工してください。