振れ止め金具

振れ止め金具 - ネグロス電工振れ止め金具 - ネグロス電工振れ止め金具 - ネグロス電工振れ止め金具 - ネグロス電工振れ止め金具 - ネグロス電工振れ止め金具 - ネグロス電工振れ止め金具 - ネグロス電工

BCJ評定取得工法。
全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。
全ねじに比べて部材が軽量化できます。

適合
【吊りボルト】W3/8
ワイヤー径(Φmm)
2
適合穴径(Φmm)
【端末金具(スラブ側)】Φ11.2
内容量
1袋(4本)
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82294996GRYF2D-2-4004
¥9,200
¥7,698
¥8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295048GRYF2D-2-8008
¥12,400
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295285GRYF2D-2-7007
¥11,600
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295556GRYF2D-2-6006
¥10,800
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295617GRYF2D-2-3003
¥8,400
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295696GRYF2D-2-2002
¥7,600
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295748GRYF2D-2-5005
¥10,000
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする