曜日別特売
JTC5829SET フォークアダプターセット JTC 80850868

JTC5829SET フォークアダプターセット JTC 80850868
JTC5829SET フォークアダプターセット JTC 80850868
JTC5829SET フォークアダプターセット JTC 80850868
JTC5829SET フォークアダプターセット JTC 80850868

フォークアダプターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80850868品番JTC5829SET
参考基準価格(税別)¥15,980販売価格(税込)¥17,468
販売価格(税別)
15,880

狭いロアアームのボールジョイントに最適!

用途
2個セット
JTC3310J・JTC3310K用
先端爪幅:20mm
先端爪幅:24mm
本体差込側径:10mm
関連資料:(0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする