曜日別特売
ESR-150 電子ホーン 伊吹工業 80851044

ESR-150 電子ホーン 伊吹工業 80851044
ESR-150 電子ホーン 伊吹工業 80851044
ESR-150 電子ホーン 伊吹工業 80851044

電子ホーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード80851044品番ESR-150
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Small:音響性能を研ぎ澄まし、従来比25%の大幅な小型化を実現。小さな筐体に最新のデジタル技術を詰め込みました。 Smart:存在感を最小限に抑えたロープロファイル(低背)設計。これからのスタンダードを見据えたスマートデザインです。 Strong:耐環境、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製筐体。取付足はステンレス製でタフなボディが自慢です。 *高効率ドライバーユニットとホーンの組み合わせで大幅に小型化 *スマートデザインで、船のデザイン性向上に寄与 *デジタルアンプ方式でクリアな吹鳴音、かつ高効率、低消費電力 *12V/24Vマルチ電源対応(使用電圧範囲11V~30V) *肉厚成型ポリカーボネート筐体 *国土交通省型式承認品

用途
*国土交通省型式承認品 *第4種汽笛(全長12m~20mの船舶用)
寸法(mm)W160xH133xD210質量(kg)1.65形式ESR-150周波数(Hz)630電源(V)DC12.8~DC30定格電流(A)1以下
関連資料:(0.48MB)
注意
※*製品の寸法や仕様は添付資料PDFにてご確認ください。 *製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする