曜日別特売
AS-CH226T ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラル 80851201

ルームエアコン nocria CHシリーズAS-CH226T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
電源(V)100
冷房能力(kW)2.2(0.8~2.8)
内容量1セット注文コード80851201品番AS-CH226T
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

横幅728mmのコンパクトモデル
幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
横幅728mmの高性能コンパクト
高性能でありながら画期的なコンパクト化を実現したスリムモデル。
横幅728mmのボディは、窓横のような狭いスペースにもすっきりと据付けできます。(条件によっては設置できない場合もあります。)

電源(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】250×728×285(据付後287)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)
電源プラグ
平行型
省エネ基準達成率(%)
87
冷房能力(kW)
2.2(0.8~2.8)
暖房能力(kW)
2.2(0.8~4.1)
適用畳数
(目安)【冷房】6~9 【暖房】5~6
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする