曜日別特売
AS-Z256T ルームエアコン nocria Zシリーズ 富士通ゼネラル 80851280

ルームエアコン nocria Zシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
電源(V)100
冷房能力(kW)2.5(0.6~3.5)
内容量1セット注文コード80851280品番AS-Z256T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

機能と性能が充実したハイグレードモデル
高性能な冷房&暖房機能で夏も冬も快適に。

電源(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)
電源プラグ
平行型
省エネ基準達成率(%)
103
冷房能力(kW)
2.5(0.6~3.5)
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
2.8(0.6~5.8)
適用畳数
(目安)【冷房】7~10 【暖房】6~8
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする