曜日別特売
SE11 ステップエイト プライムダイレクト 80851385

SE11 ステップエイト プライムダイレクト 80851385
SE11 ステップエイト プライムダイレクト 80851385
SE11 ステップエイト プライムダイレクト 80851385
SE11 ステップエイト プライムダイレクト 80851385
SE11 ステップエイト プライムダイレクト 80851385
SE11 ステップエイト プライムダイレクト 80851385
SE11 ステップエイト プライムダイレクト 80851385
SE11 ステップエイト プライムダイレクト 80851385

ステップエイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個注文コード80851385品番SE11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

場所にあわせて8変化する便利なはしご!家中どこでも!届かなかった場所もこれ1台でお掃除や作業ができます。
車の洗車、お庭の手入れ、DIYにもオススメ!
頑丈なアルミニウム製です。
【安心設計】要所にすべり止め、横揺れ防止、ロック機能などを装備しています。
【コンパクト収納】コンパクトに収納できます。重さ約19kgで安定感よく使えます。
【かんたん組立】脚立足をはめ込みネジで固定するだけのかんたん組立です。

セット内容本体、天板(大)、天板(中)、ステップ、脚立足(スタビライザー)×2、ネジ×4、ナット×4、レンチ×2材質アルミニウム、ゴム高さ(mm)1000質量(g)18000耐荷重(kg)本体/150、ステップ/100縦(mm)690横(mm)250
注意
※形を変形させる場合は、必ず2人以上で行ってください。
※雨ざらしにて保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする