高所作業台 altrex マイタワープラス MTP

高所作業台 altrex マイタワープラス MTP - 長谷川工業高所作業台 altrex マイタワープラス MTP - 長谷川工業高所作業台 altrex マイタワープラス MTP - 長谷川工業高所作業台 altrex マイタワープラス MTP - 長谷川工業高所作業台 altrex マイタワープラス MTP - 長谷川工業高所作業台 altrex マイタワープラス MTP - 長谷川工業高所作業台 altrex マイタワープラス MTP - 長谷川工業高所作業台 altrex マイタワープラス MTP - 長谷川工業

アルミ製ローリングタワー
足場板側面からハンガーを引き出し、部材を仮置きしながら組み立てが可能。
部材を地上から運搬する作業を最小限にでき、作業効率UP。
最大サイズであっても、すべての部材をトロリー状にして収納・運搬できる。

寸法(幅W×奥行D)(mm)
作業床:1470×610
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
3670×2780
最大使用質量(kg)
240
内容量
1セット
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず手すりを取付けていただき、墜落防止用器具とヘルメットの着用をお願いします。
※「足場の組立て等作業主任者」の選任など、ご使用の際は労働安全衛生規則を順守してください。
※本商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は、フォークリフトをご手配いただきますようお願いいたします。
※重量商品のため、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(m)
作業床高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MTP-420 7953985779539857MTP-4205.32~5.464.18~4.31
¥1,253,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MTP-320 7953987579539875MTP-3204.33~4.463.18~3.31
¥1,141,000
¥919,800
¥1,011,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MTP-620 7953989179539891MTP-6207.32~7.456.17~6.31
¥1,650,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MTP-520 7953991879539918MTP-5206.32~6.465.18~5.31
¥1,538,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MTP-220 7953993679539936MTP-2203.33~3.462.18~2.32
¥855,000
¥699,800
¥769,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする