富士通ゼネラル
ルームエアコン nocria Zシリーズ
AS-Z406T2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
電源(V)
200
100
200
冷房能力(kW)
4.0(0.7~5.4)
2.2(0.6~3.4)
2.5(0.6~3.5)
2.8(0.6~4.1)
4.0(0.7~5.4)
5.6(0.7~6.0)
6.3(0.8~6.6)
7.1(0.8~7.3)
8.0(0.9~8.2)
9.0(0.9~9.1)
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80851578
品番
AS-Z406T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
機能と性能が充実したハイグレードモデル
高性能な冷房&暖房機能で夏も冬も快適に。
電源(V)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)
電源プラグ
エルバ―型
省エネ基準達成率(%)
109
冷房能力(kW)
4.0(0.7~5.4)
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
5.0(0.6~12.0)
適用畳数
(目安)【冷房】11~17 【暖房】11~14
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません