曜日別特売
C-562 キクロンプロQスポンジ キクロン 80851936

メイン画像

C-562 キクロンプロQスポンジ キクロン 80851936
C-562 キクロンプロQスポンジ キクロン 80851936
C-562 キクロンプロQスポンジ キクロン 80851936
C-562 キクロンプロQスポンジ キクロン 80851936
C-562 キクロンプロQスポンジ キクロン 80851936
C-562 キクロンプロQスポンジ キクロン 80851936

キクロンプロQスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
イエロー
トラスコ品番609-6200
内容量1個注文コード80851936品番C-562
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

食品製造現場などでの異物混入対策、カラーゾーニングに。
高い耐久性を必要とする洗浄現場に。
メラミン食器などキズを付けたくない洗浄物に

用途
調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。
鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。
トラスコ品番609-6200材質ポリウレタン厚さ(mm)35イエロータイプ高耐久圧縮スポンジパッド貼り合わせスポンジたわしパッケージサイズ(mm)縦:115、横:70、厚さ:35縦(mm)110横(mm)70繰り返し・詰め替え対応
注意
※アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
※火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする