曜日別特売
165 長袖ポロシャツ バートル 80853510

165 長袖ポロシャツ バートル 80853510
165 長袖ポロシャツ バートル 80853510

長袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXXL
ホワイト
内容量1枚注文コード80853510品番165
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE(R)を採用
エコロジカルポロシャツは、1枚につき500mlペットボトルを約3本使用
紫外線から肌を守るUVカット機能(90%以上)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
男女ユニセックスの着用に対応

ホワイトサイズXXL混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル30含)肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)76バスト(cm)122素材エコドライメッシュ、ペットボトルリサイクルREPREVE(R)、吸汗速乾、UVカット(90%以上)、ストレッチ(伸長率40%以上)ネック(cm)47.5グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80853546
2025-02-01
用途: 数年前からおおよそ仕事で着用しています。
製造業

適度なストレッチ、サラッとした着心地、胸ポケットが気に入って、マイ ユニホーム化しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする