バートル
ロング Tシャツ 655
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
XXL
SS
3XL
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ミルスグリーン
バーク
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80854377
品番
655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
Xラインデザインによるシャープなシルエット
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン止め)と袖マルチポケット付き
男女ユニセックスの着用に対応
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
バスト(cm)
108
素材
ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+)
ネック(cm)
43
グリーンマーク
認定